› Automazione industriale › Unità di Comando e Segnalazione › Pulsanteria

Pulsante compatto rosso non illuminato 2NO 300V plastica nera per uso industriale

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel ELER 007 5
Cod. Produttore ER 007 5
Cod. EAN 7320500240786

Informazioni principali

  • Tipo: Pulsante a pressione
  • Colore: Rosso
  • Materiale: Plastica nera
  • Tensione nominale: 300 V
  • Contatti: 2 NO (normalmente aperti)
  • Funzione: Momentaneo
  • Grado protezione: Alta resistenza a polvere e acqua
  • Serie: CP1

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: The CP1-10R-20 Pushbutton is: Compact - Pushbutton - Momentary - Flush - Red - Non-illuminated - Black Plastic - 2NO - 2 NO - 0 NC - 300 V This Pushbutton is part of ABB's compact range, the most efficient all-in-one solution available, reducing installation time and cost. The compact range has a high level of dust and water resistance.

Caratteristiche tecniche

diametro del foro

22 mm

colore del pulsante

Rosso

tattile

forma del pulsante

Piatto

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

grado di protezione (IP)

IP67/IP69K

con anello frontale

forma della lente

Tondo

tensione di alimentazione della lampada

300 V

Numero contatti normalmente aperti (NA)

2

Serie

CP1

Pulsante compatto rosso non illuminato 2NO 300V plastica nera per uso industriale