Prodotti / Automazione industriale / Unità di Comando e Segnalazione / Pulsanteria /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ELER 154 5
Cod. Produttore
ER 154 5
Cod. EAN
7320500242957

Informazioni di prodotto

  • Tipo: Pulsante momentaneo
  • Colore: Rosso
  • Materiale: Plastica nera
  • Tensione nominale: 300 V
  • Contatti: 1 NC, 0 NO
  • Grado protezione: Elevata polvere e acqua
  • Serie: CP3
  • Design: Compatto, esteso

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: The CP3-10R-01 Pushbutton is: Compact - Pushbutton - Momentary - Extended - Red - Non-illuminated - Black Plastic - 1NC - 0 NO - 1 NC - 300 V This Pushbutton is part of ABB's compact range, the most efficient all-in-one solution available, reducing installation time and cost. The compact range has a high level of dust and water resistance.

diametro del foro

22 mm

colore del pulsante

Rosso

tattile

forma del pulsante

Alto

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

grado di protezione (IP)

IP67/IP69K

con anello frontale

forma della lente

Tondo

tensione di alimentazione della lampada

300 V

Numero contatti normalmente chiusi (NC)

1

Serie

CP3

Produttore

ABB

Pulsante compatto rosso momentaneo non illuminato plastica nera 1NC 300V per controllo industriale