›

Pulsante compatto nero plastica non illuminato 1NO per impianti elettrici professionali

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel ELER 145 3
Cod. Produttore ER 145 3
Cod. EAN 7320500242865

Informazioni principali

  • Tipo: Pulsante compatto
  • Colore: Nero
  • Funzione: Momentaneo
  • Contatti: 1NO
  • Tensione nominale: 300 V
  • Materiale: Plastica nera
  • Grado protezione: Alta resistenza polvere/acqua
  • Serie: CP3

Descrizione del prodotto

Pulsante di installazione nero realizzato in materiale plastico resistente, progettato per garantire affidabilità e durata nelle applicazioni elettriche. Ideale per l'uso in impianti elettrici grazie alla sua struttura compatta e funzionale, assicura un controllo semplice e sicuro. La finitura nera conferisce un aspetto elegante e discreto, adatto a diversi ambienti e contesti di utilizzo. Questo componente è pensato per facilitare l'installazione e l'integrazione in sistemi elettrici professionali. Descrizione del produttore: The CP3-10B-10 Pushbutton is: Compact - Pushbutton - Momentary - Extended - Black - Non-illuminated - Black Plastic - 1NO - 1 NO - 0 NC - 300 V This Pushbutton is part of ABB's compact range, the most efficient all-in-one solution available, reducing installation time and cost. The compact range has a high level of dust and water resistance.

Caratteristiche tecniche

diametro del foro

22 mm

colore del pulsante

Nero

tattile

forma del pulsante

Alto

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

grado di protezione (IP)

IP67/IP69K

con anello frontale

forma della lente

Tondo

tensione di alimentazione della lampada

300 V

Numero contatti normalmente aperti (NA)

1

Serie

CP3

Pulsante compatto nero plastica non illuminato 1NO per impianti elettrici professionali