› Automazione industriale › Unità di Comando e Segnalazione › Pulsanteria

Pulsante compatto nero plastica non illuminato 1NC 300V per impianti elettrici

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel ELER 159 4
Cod. Produttore ER 159 4
Cod. EAN 7320500243008

Informazioni principali

  • Tipo: Pushbutton
  • Colore: Nero
  • Materiale: Plastica nera
  • Contatti: 1 NC
  • Tensione: 300 V
  • Funzione: Momento
  • Protezione: Resistente polvere e acqua
  • Serie: CP3

Descrizione del prodotto

Pulsante di installazione nero realizzato in materiale plastico di alta qualità, progettato per garantire affidabilità e durata nel tempo. Ideale per applicazioni elettriche, offre un design compatto e funzionale che si integra facilmente in diversi impianti. La sua superficie resistente assicura una lunga vita operativa anche in ambienti con uso frequente. Descrizione del produttore: The CP3-10B-01 Pushbutton is: Compact - Pushbutton - Momentary - Extended - Black - Non-illuminated - Black Plastic - 1NC - 0 NO - 1 NC - 300 V This Pushbutton is part of ABB's compact range, the most efficient all-in-one solution available, reducing installation time and cost. The compact range has a high level of dust and water resistance.

Caratteristiche tecniche

diametro del foro

22 mm

colore del pulsante

Nero

tattile

forma del pulsante

Alto

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

grado di protezione (IP)

IP67/IP69K

con anello frontale

forma della lente

Tondo

tensione di alimentazione della lampada

300 V

Numero contatti normalmente chiusi (NC)

1

Serie

CP3

Pulsante compatto nero plastica non illuminato 1NC 300V per impianti elettrici