Prodotti / Automazione industriale / Unità di Comando e Segnalazione / Pulsanteria /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ELER 012 5
Cod. Produttore
ER 012 5
Cod. EAN
7320500240830

Informazioni di prodotto

  • Tipo: Pulsante momentaneo
  • Colore: Nero
  • Materiale: Plastica nera
  • Configurazione contatti: 2 NO
  • Tensione nominale: 300 V
  • Serie: CP1
  • Grado protezione: Alta resistenza a polvere e acqua
  • Illuminazione: Non illuminato

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: The CP1-10B-20 Pushbutton is: Compact - Pushbutton - Momentary - Flush - Black - Non-illuminated - Black Plastic - 2NO - 2 NO - 0 NC - 300 V This Pushbutton is part of ABB's compact range, the most efficient all-in-one solution available, reducing installation time and cost. The compact range has a high level of dust and water resistance.

diametro del foro

22 mm

colore del pulsante

Nero

tattile

forma del pulsante

Piatto

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

grado di protezione (IP)

IP67/IP69K

con anello frontale

forma della lente

Tondo

tensione di alimentazione della lampada

300 V

Numero contatti normalmente aperti (NA)

2

Serie

CP1

Produttore

ABB

Pulsante compatto nero non illuminato 2NO 300V per installazioni industriali