Prodotti / Automazione industriale / Unità di Comando e Segnalazione / Pulsanteria /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ABCP113R10
Cod. Produttore
CP113R10
Cod. EAN
7320500381670

Informazioni di prodotto

  • Tipo: Pulsante compatto
  • Funzione: Momentaneo
  • Colore: Rosso illuminato
  • Tensione: 230 V
  • Contatti: 1 NO - 0 NC
  • Materiale: Plastica nera
  • Grado protezione: Alta polvere/acqua
  • Serie: CP1

Documentazione tecnica

Pulsante compatto luminoso modello CP1-13R-10, ideale per applicazioni elettriche che richiedono un comando semplice e affidabile. Progettato per garantire una risposta immediata e una lunga durata, questo pulsante si distingue per la sua compattezza e facilità di installazione. La componente luminosa integrata assicura una chiara visibilità dello stato operativo, rendendolo adatto a impianti elettrici professionali e industriali. Realizzato con materiali resistenti, è perfetto per ambienti dove è richiesta una gestione efficiente e sicura dei comandi elettrici. Descrizione del produttore: The CP1-13R-10 Pushbutton is: Compact - Pushbutton - Momentary - Flush - Red - Illuminated - Black Plastic - 1NO - Red - 1 NO - 0 NC - 230 V This Pushbutton is part of ABB's compact range, the most efficient all-in-one solution available, reducing installation time and cost. The compact range has a high level of dust and water resistance.

diametro del foro

22 mm

colore del pulsante

Rosso

illuminabile

tattile

forma del pulsante

Piatto

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

grado di protezione (IP)

IP67/IP69K

con anello frontale

forma della lente

Tondo

tensione di alimentazione della lampada

230 V

Numero contatti normalmente aperti (NA)

1

Serie

CP1

Produttore

ABB

Pulsante compatto luminoso rosso 1NO 230V per comandi elettrici industriali