Prodotti / Automazione industriale / Unità di Comando e Segnalazione / Pulsanteria /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ELCP111G10
Cod. Produttore
CP111G10
Cod. EAN
7320500376317

Informazioni di prodotto

  • Tipo: Pulsante compatto
  • Funzione: 1NO, 0NC
  • Colore: Verde illuminato
  • Materiale: Plastica nera
  • Tensione nominale: 24 V
  • Grado protezione: Elevato contro polvere e acqua
  • Serie: CP1
  • Installazione: Incasso, momentaneo

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: The CP1-11G-10 Pushbutton is: Compact - Pushbutton - Momentary - Flush - Green - Illuminated - Black Plastic - 1NO - Green - 1 NO - 0 NC - , 24 V This Pushbutton is part of ABB's compact range, the most efficient all-in-one solution available, reducing installation time and cost. The compact range has a high level of dust and water resistance.

diametro del foro

22 mm

colore del pulsante

Verde

illuminabile

tattile

forma del pulsante

Piatto

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

grado di protezione (IP)

IP67/IP69K

con anello frontale

forma della lente

Tondo

tensione di alimentazione della lampada

24 V

Numero contatti normalmente aperti (NA)

1

Serie

CP1

Produttore

ABB

Pulsante compatto illuminato verde 24V momentaneo per installazioni industriali