Prodotti / Automazione industriale / Unità di Comando e Segnalazione / Pulsanteria /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ELCP113G10
Cod. Produttore
CP113G10
Cod. EAN
7320500381687

Informazioni di prodotto

  • Tipo: Pulsante compatto
  • Funzione: 1 NO, 0 NC
  • Colore: Verde illuminato
  • Tensione: 230 V
  • Materiale: Plastica nera
  • Installazione: A filo
  • Grado protezione: Resistente polvere e acqua
  • Serie: CP1

Documentazione tecnica

Pulsante compatto ELCP113G10 progettato per applicazioni elettriche, caratterizzato da un design funzionale e compatto che facilita l'installazione e l'uso. Ideale per il controllo di circuiti elettrici, garantisce affidabilità e durata nel tempo. La struttura robusta assicura resistenza all'usura e alle sollecitazioni tipiche degli ambienti industriali e civili. Questo componente è perfetto per chi cerca un pulsante di qualità, con prestazioni costanti e sicurezza nell'impiego quotidiano. Descrizione del produttore: The CP1-13G-10 Pushbutton is: Compact - Pushbutton - Momentary - Flush - Green - Illuminated - Black Plastic - 1NO - Green - 1 NO - 0 NC - 230 V This Pushbutton is part of ABB's compact range, the most efficient all-in-one solution available, reducing installation time and cost. The compact range has a high level of dust and water resistance.

diametro del foro

22 mm

colore del pulsante

Verde

illuminabile

tattile

forma del pulsante

Piatto

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

grado di protezione (IP)

IP67/IP69K

con anello frontale

forma della lente

Tondo

tensione di alimentazione della lampada

230 V

Numero contatti normalmente aperti (NA)

1

Serie

CP1

Produttore

ABB

Pulsante compatto illuminato verde 1NO 230V per controllo circuiti elettrici industriali e civili