Prodotti / Automazione industriale / Unità di Comando e Segnalazione / Pulsanteria /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ELCP111R01
Cod. Produttore
CP111R01
Cod. EAN
7320500376331

Informazioni di prodotto

  • Tipo: Pulsante compatto
  • Funzione: Momento, 1NC
  • Colore: Rosso illuminato
  • Tensione: 24 V
  • Materiale: Plastica nera
  • Grado protezione: Elevato contro polvere e acqua
  • Serie: CP1
  • Installazione: Riduce tempi e costi

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: The CP1-11R-01 Pushbutton is: Compact - Pushbutton - Momentary - Flush - Red - Illuminated - Black Plastic - 1NC - Red - 0 NO - 1 NC - , 24 V This Pushbutton is part of ABB's compact range, the most efficient all-in-one solution available, reducing installation time and cost. The compact range has a high level of dust and water resistance.

diametro del foro

22 mm

colore del pulsante

Rosso

illuminabile

tattile

forma del pulsante

Piatto

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

grado di protezione (IP)

IP67/IP69K

con anello frontale

forma della lente

Tondo

tensione di alimentazione della lampada

24 V

Numero contatti normalmente chiusi (NC)

1

Serie

CP1

Produttore

ABB

Pulsante compatto illuminato rosso momentaneo 24V per applicazioni industriali