Prodotti / Automazione industriale / Unità di Comando e Segnalazione / Pulsanteria /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ABCP131R10
Cod. Produttore
CP131R10
Cod. EAN
7320500408827

Informazioni di prodotto

CP1-31R-10 Pushbutton

Documentazione tecnica

Pulsante di comando compatto con illuminazione integrata, ideale per applicazioni elettriche che richiedono un controllo semplice e affidabile. Progettato per garantire facilità d'uso e durata nel tempo, si adatta perfettamente a impianti elettrici industriali e civili. La struttura robusta assicura resistenza all'usura e un funzionamento sicuro, mentre il design compatto permette un'installazione agevole in spazi ridotti. Questo pulsante è una soluzione efficiente per la gestione di circuiti elettrici, offrendo una combinazione di funzionalità e praticità. Descrizione del produttore: The CP1-31R-10 Pushbutton is: Compact - Pushbutton - Momentary - Flush - Red - Illuminated - Chrome Metal - 1NO - Red - 1 NO - 0 NC - , 24 V This Pushbutton is part of ABB's compact range, the most efficient all-in-one solution available, reducing installation time and cost. The compact range has a high level of dust and water resistance.

diametro del foro

22 mm

colore del pulsante

Rosso

illuminabile

tattile

forma del pulsante

Piatto

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

grado di protezione (IP)

IP67/IP69K

con anello frontale

forma della lente

Tondo

tensione di alimentazione della lampada

300 V

Numero contatti normalmente aperti (NA)

1

Serie

CP1

Produttore

ABB

Pulsante compatto illuminato rosso 1NO 24V per impianti elettrici industriali e civili