Prodotti / Automazione industriale / Unità di Comando e Segnalazione / Pulsanteria /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ELCP111R10
Cod. Produttore
CP111R10
Cod. EAN
7320500376300

Informazioni di prodotto

  • Tipo: Pulsante compatto
  • Funzione: Azione momentanea
  • Colore: Rosso illuminato
  • Materiale: Plastica nera
  • Contatti: 1 NO, 0 NC
  • Tensione: 24 V
  • Serie: CP1
  • Grado protezione: Alta resistenza a polvere e acqua

Documentazione tecnica

Pulsante compatto modello CP1-11R-10 progettato per applicazioni elettriche, caratterizzato da un design funzionale e dimensioni ridotte che facilitano l'integrazione in quadri e impianti. Ideale per il controllo di circuiti elettrici, offre affidabilità e facilità d'uso grazie alla sua struttura robusta e ai materiali di qualità. Questo pulsante è adatto a installazioni professionali che richiedono componenti precisi e durevoli, garantendo una risposta rapida e sicura nelle operazioni di comando. Descrizione del produttore: The CP1-11R-10 Pushbutton is: Compact - Pushbutton - Momentary - Flush - Red - Illuminated - Black Plastic - 1NO - Red - 1 NO - 0 NC - , 24 V This Pushbutton is part of ABB's compact range, the most efficient all-in-one solution available, reducing installation time and cost. The compact range has a high level of dust and water resistance.

diametro del foro

22 mm

colore del pulsante

Rosso

illuminabile

tattile

forma del pulsante

Piatto

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

grado di protezione (IP)

IP67/IP69K

con anello frontale

forma della lente

Tondo

tensione di alimentazione della lampada

24 V

Numero contatti normalmente aperti (NA)

1

Serie

CP1

Produttore

ABB

Pulsante compatto illuminato rosso 1NO 24V per controllo circuiti elettrici professionali