Prodotti / Automazione industriale / Unità di Comando e Segnalazione / Pulsanteria /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ELCP133R10
Cod. Produttore
CP133R10
Cod. EAN
7320500408902

Informazioni di prodotto

  • Tipo: Pulsante compatto
  • Funzione: Azione momentanea
  • Colore: Rosso illuminato
  • Tensione nominale: 230 V
  • Contatti: 1 NO, 0 NC
  • Materiale: Metallo cromato
  • Grado protezione: Alta resistenza a polvere e acqua
  • Serie: CP1

Documentazione tecnica

Pulsante di comando compatto ELCP133R10 progettato per applicazioni elettriche, caratterizzato da un design funzionale e dimensioni ridotte che facilitano l’installazione in spazi limitati. Realizzato con materiali resistenti per garantire durata e affidabilità nel tempo, è ideale per il controllo di circuiti elettrici in ambienti industriali e civili. La sua struttura assicura un’ottima risposta tattile e sicurezza operativa, rendendolo un componente essenziale per sistemi di comando e controllo elettrico. Descrizione del produttore: The CP1-33R-10 Pushbutton is: Compact - Pushbutton - Momentary - Flush - Red - Illuminated - Chrome Metal - 1NO - Red - 1 NO - 0 NC - 230 V This Pushbutton is part of ABB's compact range, the most efficient all-in-one solution available, reducing installation time and cost. The compact range has a high level of dust and water resistance.

diametro del foro

22 mm

colore del pulsante

Rosso

illuminabile

tattile

forma del pulsante

Piatto

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

grado di protezione (IP)

IP67/IP69K

con anello frontale

forma della lente

Tondo

tensione di alimentazione della lampada

300 V

Numero contatti normalmente aperti (NA)

1

Serie

CP1

Produttore

ABB

Pulsante compatto illuminato rosso 1NO 230V per controllo elettrico industriale e civile