Prodotti / Automazione industriale / Unità di Comando e Segnalazione / Pulsanteria / Pulsanti singoli /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ELER 074 5
Cod. Produttore
ER 074 5
Cod. EAN
7320500241806

Informazioni di prodotto

CP2-10W-10 Pushbutton

Documentazione tecnica

Interruttore compatto CP2 da 10 watt con pulsante in plastica bianca e piastra nera, ideale per installazioni elettriche che richiedono affidabilità e design essenziale. Progettato per garantire una lunga durata e prestazioni costanti, si integra facilmente in diversi impianti elettrici offrendo funzionalità e sicurezza. La combinazione di materiali di qualità assicura resistenza e facilità d’uso in ambienti residenziali e commerciali. Descrizione del produttore: The CP2-10W-10 Pushbutton is: Compact - Pushbutton - Maintained - Flush - White - Non-illuminated - Black Plastic - 1NO - 1 NO - 0 NC - 300 V This Pushbutton is part of ABB's compact range, the most efficient all-in-one solution available, reducing installation time and cost. The compact range has a high level of dust and water resistance.

diametro del foro

22 mm

colore del pulsante

Bianco

forma del pulsante

Piatto

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

grado di protezione (IP)

IP67/IP69K

con anello frontale

forma della lente

Tondo

tensione di alimentazione della lampada

300 V

funzione di commutazione con bloccaggio a scatto

Numero contatti normalmente aperti (NA)

1

Serie

CP2

Produttore

ABB

Pulsante compatto CP2 10W bianco con piastra nera per impianti elettrici residenziali e commerciali