Prodotti / Automazione industriale / Unità di Comando e Segnalazione / Pulsanteria /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ELER 033 1
Cod. Produttore
ER 033 1
Cod. EAN
7320500241042

Informazioni di prodotto

CP1-10B-11 Pushbutton

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: The CP1-10B-11 Pushbutton is: Compact - Pushbutton - Momentary - Flush - Black - Non-illuminated - Black Plastic - 1NO+1NC - 1 NO - 1 NC - 300 V This Pushbutton is part of ABB's compact range, the most efficient all-in-one solution available, reducing installation time and cost. The compact range has a high level of dust and water resistance.

diametro del foro

22 mm

colore del pulsante

Nero

tattile

forma del pulsante

Piatto

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

grado di protezione (IP)

IP67/IP69K

con anello frontale

forma della lente

Tondo

tensione di alimentazione della lampada

300 V

Numero contatti normalmente chiusi (NC)

1

Numero contatti normalmente aperti (NA)

1

Serie

CP1

Produttore

ABB

Pulsante compatto CP1-10B-11 nero non illuminato 1NO+1NC 300V per installazioni industriali