Prodotti / Automazione industriale / Unità di Comando e Segnalazione / Pulsanteria /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ELER 140 4
Cod. Produttore
ER 140 4
Cod. EAN
7320500242810

Informazioni di prodotto

  • Tipo: Pushbutton
  • Colore: Rosso
  • Materiale: Plastica nera
  • Contatti: 1NO, 0NC
  • Tensione nominale: 300 V
  • Funzione: Momento
  • Serie: CP3
  • Grado protezione: Alta polvere/acqua

Documentazione tecnica

Pulsante di comando rosso con corpo in plastica nera, progettato per applicazioni elettriche. Questo componente garantisce un'installazione semplice e affidabile, offrendo un controllo preciso nei circuiti elettrici. La combinazione di materiali assicura durata e resistenza, rendendolo ideale per ambienti industriali e impianti elettrici che richiedono sicurezza e funzionalità. Descrizione del produttore: The CP3-10R-10 Pushbutton is: Compact - Pushbutton - Momentary - Extended - Red - Non-illuminated - Black Plastic - 1NO - 1 NO - 0 NC - 300 V This Pushbutton is part of ABB's compact range, the most efficient all-in-one solution available, reducing installation time and cost. The compact range has a high level of dust and water resistance.

diametro del foro

22 mm

colore del pulsante

Rosso

tattile

forma del pulsante

Alto

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

grado di protezione (IP)

IP67/IP69K

con anello frontale

forma della lente

Tondo

tensione di alimentazione della lampada

300 V

Numero contatti normalmente aperti (NA)

1

Serie

CP3

Produttore

ABB

Pulsante comando rosso momentaneo plastica nera per impianti elettrici industriali