Prodotti / Automazione industriale / Unità di Comando e Segnalazione / Pulsanteria /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ELEP 371 7
Cod. Produttore
KW 213 9
Cod. EAN
7320500268155

Informazioni di prodotto

  • Tipo: Pulsante momentaneo
  • Colore: Rosso illuminato
  • Materiale: Plastica cromata
  • Serie: MP3
  • Contatti: Nessun blocco contatti
  • Durata: Elevata affidabilità meccanica
  • Protezione: Alta protezione ambientale
  • Installazione: Facile e senza attrezzi

Documentazione tecnica

Pulsante di comando rosso per impianti elettrici, progettato per garantire affidabilità e sicurezza nelle installazioni. Realizzato con materiali resistenti, è ideale per il controllo di circuiti luminosi e dispositivi di segnalazione. La sua struttura compatta e il design funzionale lo rendono adatto a molteplici applicazioni nel settore elettrico. Descrizione del produttore: The MP3-21R Pushbutton is: Momentary - Extended - Red - Illuminated - Chrome Plastic - No contact block This Pushbutton is part of ABB's modular plastic range, the most versatile range with a high level of flexibility and market-leading electrical ratings. Engineered for total reliability, longer lifetime, and highest mechanical durability. Self-cleaning contacts ensure reliable operation without the need for maintenance, increasing uptime. A high degree of protection guarantees reliability in extreme environments. The innovative design simplifies the entire process, from selection to easy and quick, tool-free installation. The perfect solution for every application.

diametro del foro

22 mm

colore del pulsante

Rosso

illuminabile

numero di punti di comando

1

tattile

forma del pulsante

Alto

colore dell'anello frontale

Altro

grado di protezione (IP), lato frontale

IP66

Materiale dell'anello frontale

Plastica

con anello frontale

forma della lente

Tondo

Serie

MP3

Produttore

ABB

Pulsante comando rosso illuminato MP3-21R plastica cromo per impianti elettrici