Prodotti / Automazione industriale / Unità di Comando e Segnalazione / Pulsanteria /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ELER 189 1
Cod. Produttore
ER 189 1
Cod. EAN
7320500243657

Informazioni di prodotto

CP3-30R-01 Pushbutton

Documentazione tecnica

Pulsante di comando di colore rosso con ghiera metallica, progettato per installazioni elettriche. Questo componente garantisce una risposta affidabile e una lunga durata grazie ai materiali di alta qualità utilizzati. Ideale per il controllo e l’attivazione di circuiti elettrici, si adatta perfettamente a diversi ambienti industriali e civili. La ghiera metallica conferisce robustezza e resistenza all’usura, assicurando sicurezza e funzionalità nel tempo. Descrizione del produttore: The CP3-30R-01 Pushbutton is: Compact - Pushbutton - Momentary - Extended - Red - Non-illuminated - Chrome Metal - 1NC - 0 NO - 1 NC - 300 V This Pushbutton is part of ABB's compact range, the most efficient all-in-one solution available, reducing installation time and cost. The compact range has a high level of dust and water resistance.

diametro del foro

22 mm

colore del pulsante

Rosso

tattile

forma del pulsante

Alto

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

grado di protezione (IP)

IP67/IP69K

con anello frontale

forma della lente

Tondo

tensione di alimentazione della lampada

300 V

Numero contatti normalmente chiusi (NC)

1

Produttore

ABB

Pulsante comando rosso ghiera metallica compatto per installazioni elettriche industriali e civili