Prodotti / Automazione industriale / Unità di Comando e Segnalazione / Pulsanteria / Pulsanti singoli /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ELEP 373 3
Cod. Produttore
KW 217 0
Cod. EAN
7320500268179

Informazioni di prodotto

  • Tipo: Pulsante mantenuto
  • Colore: Giallo illuminato
  • Materiale: Plastica cromata
  • Serie: MP3
  • Contatti: Nessun blocco contatti
  • Durata: Alta affidabilità meccanica
  • Protezione: Alto grado ambientale
  • Installazione: Rapida e senza attrezzi

Documentazione tecnica

Pulsante di comando ELEP 373 3 con indicatore luminoso giallo, progettato per installazioni elettriche. Il dispositivo è caratterizzato da un design compatto e funzionale, ideale per segnalazioni visive in quadri elettrici e impianti industriali. Realizzato con materiali resistenti, garantisce affidabilità e sicurezza nelle operazioni di controllo. L'illuminazione integrata facilita l'identificazione dello stato del circuito, migliorando l'efficienza e la gestione degli impianti elettrici. Adatto per applicazioni in ambienti professionali dove è richiesta una segnalazione chiara e immediata. Descrizione del produttore: The MP3-21Y Pushbutton is: Maintained - Extended - Yellow - Illuminated - Chrome Plastic - No contact block This Pushbutton is part of ABB's modular plastic range, the most versatile range with a high level of flexibility and market-leading electrical ratings. Engineered for total reliability, longer lifetime, and highest mechanical durability. Self-cleaning contacts ensure reliable operation without the need for maintenance, increasing uptime. A high degree of protection guarantees reliability in extreme environments. The innovative design simplifies the entire process, from selection to easy and quick, tool-free installation. The perfect solution for every application.

diametro del foro

22 mm

colore del pulsante

Giallo

illuminabile

numero di punti di comando

1

tattile

forma del pulsante

Alto

colore dell'anello frontale

Altro

grado di protezione (IP), lato frontale

IP66

Materiale dell'anello frontale

Plastica

con anello frontale

forma della lente

Tondo

Serie

MP3

Produttore

ABB

Pulsante comando mantenuto illuminato giallo compatto per quadri elettrici industriali