Prodotti /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ELEP 385 7
Cod. Produttore
KW 224 6
Cod. EAN
7320500273685

Informazioni di prodotto

MP4-11Y Pushbutton

Documentazione tecnica

Pulsante di comando elettrico con indicatore luminoso integrato, caratterizzato da un colore giallo che ne facilita l'identificazione visiva. Progettato per garantire stabilità e affidabilità nelle applicazioni industriali e di automazione, questo dispositivo è ideale per il controllo di impianti elettrici. La sua struttura robusta assicura una lunga durata nel tempo, mentre il design compatto permette un facile montaggio e integrazione nei quadri elettrici. Adatto per l'uso in ambienti che richiedono un segnale visivo chiaro e immediato, contribuisce a migliorare la sicurezza e l'efficienza operativa. Descrizione del produttore: The MP4-11Y Pushbutton is: Momentary - Extended - Yellow - Illuminated - Black Plastic - No contact block This Pushbutton is part of ABB's modular plastic range, the most versatile range with a high level of flexibility and market-leading electrical ratings. Engineered for total reliability, longer lifetime, and highest mechanical durability. Self-cleaning contacts ensure reliable operation without the need for maintenance, increasing uptime. A high degree of protection guarantees reliability in extreme environments. The innovative design simplifies the entire process, from selection to easy and quick, tool-free installation. The perfect solution for every application.

diametro del foro

22 mm

colore del pulsante

Giallo

illuminabile

numero di punti di comando

1

forma del pulsante

Alto

colore dell'anello frontale

Altro

grado di protezione (IP), lato frontale

IP66

Materiale dell'anello frontale

Plastica

con anello frontale

forma della lente

Tondo

funzione di commutazione con bloccaggio a scatto

Serie

MP4

Produttore

ABB

Pulsante comando luminoso giallo momentaneo plastica nera per automazione industriale