Prodotti / Automazione industriale / Unità di Comando e Segnalazione / Pulsanteria /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ELKZ 006 4
Cod. Produttore
KZ 006 4
Cod. EAN
7320500261279

Informazioni di prodotto

  • Tipo: Momentaneo
  • Colore: Giallo
  • Ghiera: Metallo cromato
  • Illuminazione: Non illuminato
  • Contatti: Assenti
  • Serie: MP1
  • Durata: Alta affidabilità meccanica
  • Installazione: Rapida senza attrezzi

Documentazione tecnica

Pulsante di comando di colore giallo con ghiera metallica, progettato per applicazioni elettriche. Realizzato con materiali resistenti, garantisce durata e affidabilità nell’uso quotidiano. Ideale per il controllo e l’attivazione di circuiti elettrici in ambienti industriali e civili. La sua struttura compatta facilita l’installazione e l’integrazione in diversi quadri elettrici. Descrizione del produttore: The MP1-30Y Pushbutton is: Momentary - Flush - Yellow - Non-illuminated - Chrome Metal - No contact block This Pushbutton is part of ABB's modular plastic range, the most versatile range with a high level of flexibility and market-leading electrical ratings. Engineered for total reliability, longer lifetime, and highest mechanical durability. Self-cleaning contacts ensure reliable operation without the need for maintenance, increasing uptime. A high degree of protection guarantees reliability in extreme environments. The innovative design simplifies the entire process, from selection to easy and quick, tool-free installation. The perfect solution for every application.

diametro del foro

22 mm

colore del pulsante

Giallo

numero di punti di comando

1

tattile

forma del pulsante

Piatto

colore dell'anello frontale

Altro

grado di protezione (IP), lato frontale

IP66

Materiale dell'anello frontale

Metallo

con anello frontale

forma della lente

Tondo

Serie

MP1

Produttore

ABB

Pulsante comando giallo momentaneo ghiera metallica per controllo circuiti elettrici industriali e civili