› Automazione industriale › Unità di Comando e Segnalazione › Pulsanteria

Pulsante comando elettrico compatto rosso non illuminato 1NO+1NC per controllo industriale e civile

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel ELER 168 5
Cod. Produttore ER 168 5
Cod. EAN 7320500243091

Informazioni principali

  • Tipo: Pushbutton
  • Colore: Rosso
  • Contatti: 1 NO + 1 NC
  • Tensione: 300 V
  • Materiale: Plastica nera
  • Funzione: Momentaneo
  • Serie: CP3
  • Grado protezione: Alta polvere/acqua

Descrizione del prodotto

Pulsante di comando elettrico con corpo in materiale isolante di colore nero, dotato di una singola posizione normalmente aperta. Progettato per garantire un'installazione sicura e affidabile negli impianti elettrici, offre un design compatto e funzionale ideale per applicazioni di controllo e segnalazione. La sua struttura robusta assicura durabilità e resistenza all'uso continuo, rendendolo adatto a diversi contesti industriali e civili. Descrizione del produttore: The CP3-10R-11 Pushbutton is: Compact - Pushbutton - Momentary - Extended - Red - Non-illuminated - Black Plastic - 1NO+1NC - 1 NO - 1 NC - 300 V This Pushbutton is part of ABB's compact range, the most efficient all-in-one solution available, reducing installation time and cost. The compact range has a high level of dust and water resistance.

Caratteristiche tecniche

diametro del foro

22 mm

colore del pulsante

Rosso

tattile

forma del pulsante

Alto

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

grado di protezione (IP)

IP67/IP69K

con anello frontale

forma della lente

Tondo

tensione di alimentazione della lampada

300 V

Numero contatti normalmente chiusi (NC)

1

Numero contatti normalmente aperti (NA)

1

Serie

CP3

Pulsante comando elettrico compatto rosso non illuminato 1NO+1NC per controllo industriale e civile