› Automazione industriale › Unità di Comando e Segnalazione › Pulsanteria

Pulsante comando elettrico compatto giallo non illuminato 2NO per uso industriale e civile

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel ELER 009 1
Cod. Produttore ER 009 1
Cod. EAN 7320500240809

Informazioni principali

  • Tipo: Pulsante a pressione
  • Colore: Giallo
  • Materiale: Plastica nera
  • Contatti: 2 NO, 0 NC
  • Tensione nominale: 300 V
  • Serie: CP1
  • Grado protezione: Alta resistenza a polvere e acqua
  • Funzione: Momento, non illuminato

Descrizione del prodotto

Pulsante di comando elettrico con corpo isolante di colore giallo e piastra di fissaggio nera, progettato per garantire affidabilità e sicurezza nelle installazioni elettriche. Realizzato con materiali resistenti, è ideale per applicazioni industriali e civili dove è richiesta una risposta precisa e duratura. La combinazione cromatica facilita l’identificazione e l’uso in ambienti di lavoro complessi, assicurando al contempo una lunga durata nel tempo. Descrizione del produttore: The CP1-10Y-20 Pushbutton is: Compact - Pushbutton - Momentary - Flush - Yellow - Non-illuminated - Black Plastic - 2NO - 2 NO - 0 NC - 300 V This Pushbutton is part of ABB's compact range, the most efficient all-in-one solution available, reducing installation time and cost. The compact range has a high level of dust and water resistance.

Caratteristiche tecniche

diametro del foro

22 mm

colore del pulsante

Giallo

tattile

forma del pulsante

Piatto

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

grado di protezione (IP)

IP67/IP69K

con anello frontale

forma della lente

Tondo

tensione di alimentazione della lampada

300 V

Numero contatti normalmente aperti (NA)

2

Serie

CP1

Pulsante comando elettrico compatto giallo non illuminato 2NO per uso industriale e civile