› Automazione industriale › Unità di Comando e Segnalazione › Pulsanteria

Pulsante comando compatto verde non illuminato plastica nera per impianti industriali

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel ELER 015 8
Cod. Produttore ER 015 8
Cod. EAN 7320500240861

Informazioni principali

  • Tipo: Pulsante a pressione
  • Colore: Verde
  • Materiale: Plastica nera
  • Contatti: 1 NC, 0 NO
  • Tensione nominale: 300 V
  • Funzione: Momento, incassato
  • Grado protezione: Alta resistenza a polvere e acqua
  • Serie: CP1

Descrizione del prodotto

Pulsante di comando elettrico con custodia in plastica nera e indicatore verde, progettato per applicazioni industriali e impianti elettrici. Realizzato con materiali resistenti per garantire durata e affidabilità nel tempo, è ideale per il controllo e la gestione di circuiti elettrici. La combinazione del pulsante isolato e del colore verde facilita l’identificazione e l’uso sicuro in ambienti professionali. Descrizione del produttore: The CP1-10G-01 Pushbutton is: Compact - Pushbutton - Momentary - Flush - Green - Non-illuminated - Black Plastic - 1NC - 0 NO - 1 NC - 300 V This Pushbutton is part of ABB's compact range, the most efficient all-in-one solution available, reducing installation time and cost. The compact range has a high level of dust and water resistance.

Caratteristiche tecniche

diametro del foro

22 mm

colore del pulsante

Verde

tattile

forma del pulsante

Piatto

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

grado di protezione (IP)

IP67/IP69K

con anello frontale

forma della lente

Tondo

tensione di alimentazione della lampada

300 V

Numero contatti normalmente chiusi (NC)

1

Serie

CP1

Pulsante comando compatto verde non illuminato plastica nera per impianti industriali