Prodotti / Automazione industriale / Unità di Comando e Segnalazione / Pulsanteria /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ELER 000 0
Cod. Produttore
ER 000 0
Cod. EAN
7320500240717

Informazioni di prodotto

  • Tipo: Pulsante a pressione
  • Colore: Rosso
  • Contatti: 1NO, 0NC
  • Tensione nominale: 300 V
  • Materiale: Plastica nera
  • Funzione: Momento, non illuminato
  • Grado protezione: Alta resistenza polvere e acqua
  • Serie: CP1

Documentazione tecnica

Pulsante di comando elettrico con cappuccio rosso, progettato per applicazioni industriali. Realizzato con materiali plastici resistenti di colore nero, garantisce durata e affidabilità nel tempo. Ideale per il controllo e la gestione di impianti elettrici, offre un design compatto e funzionale adatto a diverse configurazioni. La sua struttura assicura una facile installazione e un utilizzo sicuro in ambienti professionali. Descrizione del produttore: The CP1-10R-10 Pushbutton is: Compact - Pushbutton - Momentary - Flush - Red - Non-illuminated - Black Plastic - 1NO - 1 NO - 0 NC - 300 V This Pushbutton is part of ABB's compact range, the most efficient all-in-one solution available, reducing installation time and cost. The compact range has a high level of dust and water resistance.

diametro del foro

22 mm

colore del pulsante

Rosso

tattile

forma del pulsante

Piatto

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

grado di protezione (IP)

IP67/IP69K

con anello frontale

forma della lente

Tondo

tensione di alimentazione della lampada

300 V

Numero contatti normalmente aperti (NA)

1

Serie

CP1

Produttore

ABB

Pulsante comando compatto rosso non illuminato 1NO 300V per impianti elettrici industriali