› Automazione industriale › Unità di Comando e Segnalazione › Pulsanteria

Pulsante comando compatto blu non illuminato 2NO 300V per impianti controllo elettrico

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel ELER 010 9
Cod. Produttore ER 010 9
Cod. EAN 7320500240816

Informazioni principali

  • Tipo: Pushbutton
  • Colore: Blu
  • Materiale: Plastica nera
  • Contatti: 2 NO
  • Tensione nominale: 300 V
  • Modalità: Momentaneo
  • Grado protezione: Alta polvere e acqua
  • Serie: CP1

Descrizione del prodotto

Pulsante di comando di colore blu con custodia in plastica nera, progettato per installazioni elettriche. Il dispositivo è ideale per l’uso in impianti di controllo, garantendo affidabilità e facilità di utilizzo grazie al suo design compatto e ai materiali resistenti. Adatto per applicazioni che richiedono un comando manuale preciso e durevole. Descrizione del produttore: The CP1-10L-20 Pushbutton is: Compact - Pushbutton - Momentary - Flush - Blue - Non-illuminated - Black Plastic - 2NO - 2 NO - 0 NC - 300 V This Pushbutton is part of ABB's compact range, the most efficient all-in-one solution available, reducing installation time and cost. The compact range has a high level of dust and water resistance.

Caratteristiche tecniche

diametro del foro

22 mm

colore del pulsante

Blu

tattile

forma del pulsante

Piatto

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

grado di protezione (IP)

IP67/IP69K

con anello frontale

forma della lente

Tondo

tensione di alimentazione della lampada

300 V

Numero contatti normalmente aperti (NA)

2

Serie

CP1

Pulsante comando compatto blu non illuminato 2NO 300V per impianti controllo elettrico