Prodotti /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
AB2CSH254095R20
Cod. Produttore
2CSH254095R2001
Cod. EAN
8012542540953

Informazioni di prodotto

Call unit with Call button

Documentazione tecnica

Pulsante di chiamata di colore rosso progettato per installazioni elettriche, caratterizzato da un design compatto e funzionale. Ideale per sistemi di segnalazione, garantisce un comando affidabile e immediato. Realizzato con materiali di qualità per assicurare durata e resistenza nel tempo, si integra facilmente in impianti elettrici standard senza necessità di cordone di alimentazione o spina. La sua struttura è studiata per un montaggio semplice e sicuro, rendendolo adatto a diverse applicazioni professionali. Descrizione del produttore: Call unit with Call button

colore

Altro

larghezza

30 mm

altezza

0,05 mm

profondità

0,05 mm

Serie

Clinos

Produttore

ABB

Pulsante chiamata rosso compatto per impianti elettrici professionali segnalazione affidabile