Prodotti /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ABZ1040BL
Cod. Produttore
Z1040BL
Cod. EAN
8427238138657

Informazioni di prodotto

Insert/cover Without imprint Single push button 1P 1NO 0NC 1CO White - Zenit

Documentazione tecnica

Pulsante campanello con etichetta neutra di colore blu, progettato per applicazioni elettriche. Realizzato con materiali resistenti per garantire durata e affidabilità, è ideale per installazioni che richiedono un comando semplice e funzionale. Il design compatto e il colore distintivo permettono un facile riconoscimento e utilizzo in diversi contesti elettrici. Descrizione del produttore: Color: White. Rated voltage: 110 - 250 Vac Rated current: 16 A Screwless terminals 1-gang, 1-way - Normally Opened (NO) contact Optional: locator LED lamp N2191. Size: 2 modules.

tensione nominale

250 V

tipo di montaggio

Incassato

composizione

Dispositivo modulare per interruttori domestici

tipo di comando

Pulsante

colore

Bianco

Tipologia

Tasto singolo

tipo di collegamento

Morsetto a vite

Protezione della superficie

Non trattato

corrente nominale

16 A

qualità del materiale

Materiale termoplastico

numero di poli

1

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Bloccare in posizione

numero di bascule di azionamento

1

codice RAL (simile)

9010

resistenza agli urti

IK00

Tipo superficie

Lucido

Adatto per classe di protezione (IP)

IP20

Numero contatti normalmente aperti (NA)

1

Numero contatti di commutazione

1

larghezza dell'apparecchio

44 mm

altezza dell'apparecchio

44 mm

profondità dell'apparecchio

25 mm

Numero moduli da frutto

2

Min. profondità della presa per apparecchi

25 mm

Serie

N2

Produttore

ABB

Pulsante campanello 1 modulo 1NO 1CO bianco per impianti elettrici domestici e industriali