Prodotti / Datacom / Soluzioni domotiche & Building automation / Domotica e prodotti connessi rete /

Finder relè, sensori, temporizzatori | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
FD013B9
Cod. Produttore
013B9
Cod. EAN
8012823418247

Informazioni di prodotto

  • Serie: Yesly
  • Canali: 4
  • Colore: Bianco
  • Frequenza: 2.4 GHz Bluetooth BLE
  • Range trasmissione: circa 10 m
  • Cicli commutazione: min. 50.000
  • Temperatura esercizio: -25°C a +65°C
  • Omologazioni: CE, FCC, IC

Documentazione tecnica

L'interruttore a parete modello 013B9 è un pulsante wireless con tecnologia Bluetooth BLE a 2.4 GHz, progettato per un uso interno. Il dispositivo è caratterizzato da un design compatibile con diverse placche di marche note come Berker, Gira, Jäger, Jung e Merten, permettendo un'integrazione estetica semplice in vari ambienti. Il pulsante bianco a 4 canali offre una trasmissione affidabile fino a circa 10 metri in campo libero, con una durata minima di 50.000 cicli di commutazione. È indicato per installazioni su pareti o scatole di derivazione, con fissaggio tramite viti o adesivo. La temperatura operativa varia da -25°C a +65°C. Il prodotto non è adatto ad ambienti con elevate vibrazioni, urti meccanici, umidità o polverosità intensa e deve essere pulito con un panno morbido e umido per garantirne la durata. Descrizione del produttore:

Pulsante a 4 canali, Finder, serie Yesly, color Bianco, che non necessità di batteria e ricarica e permette di controllare i dispositivi e scenari all'interno del sistema Yesly. Ha la possibilità di intercambiare 3 cover a colori, già inclusi nel Kit di colore bianco,grigio,blu. Può essere impostato tramite App per accendere, spegnere o regolare le luci, controllare le tapparelle elettriche, ecc.

Produttore

Pulsante BLE 4 canali bianco Yesly controllo domotica