Prodotti / Automazione industriale / Unità di Comando e Segnalazione / Pulsanteria / Pulsanti singoli /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEXB6EAA11P
Cod. Produttore
XB6EAA11P
Cod. EAN
3389110624410

Informazioni di prodotto

Pulsante bianco Ø16 filoghiera ad impulso - 1NC/NO

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
PULSANTE BIANCO Ø 16 -FILOGHIERA AD IMPULSO, 1NC/NO. gamma prodotto: Harmony XB6E - tipo di prodotto o componente: pulsante monolitico - nome abbreviato: XB6E - diametro di montaggio: 16 mm - tipo e composizione contatti: 1 C/O - funzionamento dei contatti: a scatto - connessioni - morsetti: insulated faston : 2,8 x 0,5 mm, fast connector socket, solder terminal, clamping connection <= 0,75 mm² / AWG 19 min - materiale contatti: argento placcato oro. Benefici: Progredire con fiducia La gamma. Compatta Harmony da ø 16mm è stata specificamente progettata per le applicazioni con spazi ridotti. Questa gamma combina semplicità di installazione e flessibilità. Il grado di protezione di IP 65 ne consente l\'utilizzo in tutti i tipi di applicazioni.... Applicazioni: - Industria: macchine rifinitrici di piccola taglia, pannelli di controllo remoti e locali., Edifici: quadri di comando, sorveglianza volumetrica, allarmi., Settore terziario: laboratori e strumentazione medica, trasporto, apparecchiature elettroniche di piccola taglia....

colore del pulsante

bianco

forma del pulsante

piatto

colore dell'anello frontale

nero

esecuzione del collegamento elettrico

collegamento a connettore piatto

materiale dell’anello frontale

plastica

forma della lente

tondo

diametro del foro

16.2 mm

numero di punti di comando

1

tattile

con anello frontale

numero di contatti invertitori

1