› Civile residenziale › Domotica e Building Automation › Accessori per Automazione

Pulsante arresto emergenza SMILE 11EA con LED per impianti industriali

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel EL2TLA030050R00
Cod. Produttore 2TLA030050R0000
Cod. EAN 7320500394694

Informazioni principali

  • Tipo: Pulsante arresto emergenza
  • Custodia: Smile
  • Unità adattatrice Tina DYNlink inclusa
  • LED di stato integrato nel pulsante
  • Connettore: 1 x M12-5 maschio
  • Conformità: Direttiva RoHS II
  • Applicazione: Sicurezza industriale
  • Serie: Smile

Descrizione del prodotto

Emergency stop di dimensioni compatte, progettato per un'installazione semplice e versatile su strutture in alluminio estruso e altre superfici tramite due fori di montaggio M5. Il modello Smile 11EA Tina è dotato di connessione M12 a 5 poli sul lato corto dell'unità, garantendo un collegamento affidabile e sicuro nei circuiti di sicurezza. Progettato per essere integrato in circuiti di sicurezza conformi alla normativa EN 60204-1, questo dispositivo offre un grado di protezione IP65, assicurando resistenza a polvere e getti d'acqua, e un grado di protezione NEMA 1. La segnalazione dello stato del circuito di sicurezza è facilitata dalla presenza di un LED integrato che indica visivamente lo stato operativo del sistema. Il pulsante di emergenza, di colore rosso con base gialla, è caratterizzato da una forza di azionamento di circa 22 N e un’escursione di circa 4 mm per il blocco meccanico, garantendo affidabilità e sicurezza nell'attivazione. Il dispositivo dispone di un contatto normalmente chiuso (NC) e uno normalmente aperto (NA), utili per l'integrazione nei sistemi di controllo. Costruito con materiali di alta qualità come poliammide PA66, PBT e polipropilene, con contatti in lega d'argento placcati in oro, assicura durata e affidabilità anche in ambienti industriali gravosi. La sua struttura compatta (84 x 40 x 52 mm) e il peso contenuto (~65 g) lo rendono adatto a molteplici applicazioni nel settore dell'automazione industriale. Il dispositivo non è illuminato e non dispone di funzioni di sblocco particolari, e necessita di essere integrato con altre funzioni di sicurezza come interblocchi per garantire una protezione completa. La sua progettazione rispetta gli standard di sicurezza più rigidi, con certificazioni TÜV Nord e conformità a direttive europee quali la 2006/42/CE. In sintesi, il Smile 11EA Tina è un pulsante di arresto d'emergenza robusto, compatto e facile da installare, ideale per garantire la sicurezza degli impianti elettrici industriali, con un’interfaccia affidabile e conforme alle normative vigenti. Paese di produzione: Estonia Descrizione del produttore: Emergency stop button in Smile enclosure, Tina adaptation unit to DYNlink included, Status LED in button, 1 x M12-5 male connector.

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Da montare in superficie/sulla struttura

tipo di sblocco

Altro

grado di protezione (IP)

IP65

tipo di collegamento circuito elettrico ausiliario

Altro

Numero contatti normalmente chiusi (NC)

1

Numero contatti normalmente aperti (NA)

1

Grado di protezione (NEMA)

1

Serie

Smile

Pulsante arresto emergenza SMILE 11EA con LED per impianti industriali