Prodotti /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
AB2TLA030050R01
Cod. Produttore
2TLA030050R0100
Cod. EAN
7350024432244

Informazioni di prodotto

  • Tipo: Pulsante arresto emergenza
  • Custodia: Smile
  • Adattatore: Tina per DYNlink
  • LED di stato: Integrato nel pulsante
  • Connettore: 1 x M12-5 maschio
  • Montaggio pulsante: Invertito dal basso
  • Serie: Smile
  • Conformità: RoHS II

Documentazione tecnica

Emergency stop di dimensioni compatte, facile da installare grazie alle connessioni M12 o al cavo integrato e ai fori di montaggio centralizzati, ideale per l’installazione su profilati in alluminio. Progettato per circuiti di sicurezza da collegare a relè di sicurezza, disponibile con uno o due connettori M12 per la connessione in serie, ad esempio in circuiti di sicurezza dinamici conformi a PL e secondo la norma EN ISO 13849. Il pulsante di emergenza è dotato di un indicatore LED che segnala lo stato del circuito di sicurezza. Il modello con pulsante nero può essere utilizzato come safety stop. Il dispositivo è certificato IP65, garantisce un’elevata protezione contro polvere e acqua, e dispone di contatti normalmente aperti e normalmente chiusi per un controllo affidabile. È costruito con materiali resistenti, come poliammide e leghe d’argento placcate oro, e supporta un ciclo di vita meccanico superiore a 50.000 operazioni. La sua progettazione rispetta le normative di sicurezza EN ISO 13849-1, EN 62061 e IEC/EN 61508 SIL3, assicurando un elevato livello di protezione per l’interruzione di emergenza nelle applicazioni industriali. Paese di produzione: Estonia Descrizione del produttore: Emergency stop button in Smile enclosure, Tina adaptation unit to DYNlink included, Status LED in button, 1 x M12-5 male connector, reversed button attachement (from bottom).

tipo di montaggio

Struttura

tipo di sblocco

Altro

grado di protezione (IP)

IP65

tipo di collegamento circuito elettrico ausiliario

Altro

Numero contatti normalmente chiusi (NC)

1

Numero contatti normalmente aperti (NA)

1

Grado di protezione (NEMA)

1

Serie

Smile

Produttore

ABB

Interruttore emergenza Smile 11 Ear Tina sicurezza industriale