Prodotti / Automazione industriale / Unità di Comando e Segnalazione / Pulsanteria /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ELEL 758 9
Cod. Produttore
EL 758 9
Cod. EAN
7320500375891

Informazioni di prodotto

  • Tipo: Pulsante fungo
  • Colore: Rosso
  • Contatti: 1 NO + 1 NC
  • Tensione nominale: 300 V
  • Materiale: Plastica nera
  • Funzione: Momentanea
  • Serie: CPM3
  • Grado protezione: Alta resistenza a polvere e acqua

Documentazione tecnica

Interruttore a fungo di colore rosso, progettato per installazioni elettriche sicure e affidabili. Questo dispositivo è ideale per il controllo rapido e intuitivo di impianti elettrici, garantendo un funzionamento efficiente e una lunga durata nel tempo. La sua struttura compatta e il design ergonomico facilitano l'installazione e l'uso in diversi contesti industriali e civili. Realizzato con materiali di alta qualità, assicura resistenza e sicurezza nelle operazioni quotidiane. Descrizione del produttore: The CPM3-10R-11 Mushroom Pushbutton is: Compact - Mushroom Pushbutton - Momentary - Mushroom - Red - Non-illuminated - Black Plastic - 1NO+1NC - 1 NO - 1 NC - 300 V This Mushroom Pushbutton is part of ABB's compact range, the most efficient all-in-one solution available, reducing installation time and cost. The compact range has a high level of dust and water resistance.

diametro del foro

22 mm

colore del pulsante

Rosso

tattile

forma del pulsante

Fungo

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

grado di protezione (IP)

IP67/IP69K

con anello frontale

forma della lente

Tondo

tensione di alimentazione della lampada

300 V

Numero contatti normalmente chiusi (NC)

1

Numero contatti normalmente aperti (NA)

1

Serie

CPM3

Produttore

ABB

Pulsante a fungo rosso compatto 1NO+1NC 300V per controllo impianti elettrici