Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Prodotti / Automazione industriale / Unità di Comando e Segnalazione / Pulsanteria / Pulsanti singoli /
Informazioni di prodotto
Documentazione tecnica
Scheda tecnica
numero di punti di comando
2
colore del pulsante
rosso/verde
esecuzione del collegamento elettrico
raccordo a vite
forma della lente
tondo
numero di contatti di riposo
materiale dell’anello frontale
metallo
con anello frontale
illuminabile
diametro del foro
30 mm
tattile
forma del pulsante
piatto
colore dell'anello frontale
cromo
Cod. Rexel: TEDL1BDB3 Cod. Produttore: DL1BDB3 Cod. EAN: 3389110117905
Cod. Rexel: TEDL1BDB4 Cod. Produttore: DL1BDB4 Cod. EAN: 3389110117967
Cod. Rexel: TEDL1BDB8 Cod. Produttore: DL1BDB8 Cod. EAN: 3389110118049
Cod. Rexel: TEDL1CJ0241 Cod. Produttore: DL1CJ0241 Cod. EAN: 3389110910407
Cod. Rexel: TEDL1BDB1 Cod. Produttore: DL1BDB1 Cod. EAN: 3389110117882
Cod. Rexel: TEDL1BEB Cod. Produttore: DL1BEB Cod. EAN: 3389110847826
Cod. Rexel: TEZB4BJ57 Cod. Produttore: ZB4BJ57 Cod. EAN: 3389110827743
Cod. Rexel: TEZB2BY2303 Cod. Produttore: ZB2BY2303 Cod. EAN: 3389110615166
Cod. Rexel: TEDL1BA110 Cod. Produttore: DL1BA110 Cod. EAN: 3389110334968
Cod. Rexel: TEDL1CJ0246 Cod. Produttore: DL1CJ0246 Cod. EAN: 3389110910537
Cod. Rexel: LWLPMLB7 Cod. Produttore: LPMLB7 Cod. EAN: 8013975225103
Cod. Rexel: EA040742200 Cod. Produttore: 040742200 Cod. EAN:
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Apri la chat
Consulta l'assistenza rapida
Consulta l’assistenza rapida
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te