Prodotti / Automazione industriale / Unità di Comando e Segnalazione / Pulsanteria /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ELKW 256 8
Cod. Produttore
KW 256 8
Cod. EAN
7320500275764

Informazioni di prodotto

  • Tipo: Pulsante fungo
  • Dimensione: 60 mm
  • Colore: Rosso
  • Materiale: Plastica nera
  • Funzione: Momento
  • Contatti: Non inclusi
  • Grado protezione: Elevato
  • Serie: MPM2

Documentazione tecnica

Pulsante a fungo rosso con diametro di 60 mm, progettato per applicazioni elettriche di sicurezza. Realizzato con materiali resistenti, garantisce affidabilità e durata nel tempo. Ideale per il controllo e l'interruzione rapida di circuiti elettrici in ambienti industriali. Design ergonomico e visibilità elevata grazie al colore rosso intenso, che facilita l'individuazione in situazioni di emergenza. Compatibile con sistemi di comando elettrico, assicura un funzionamento preciso e sicuro. Descrizione del produttore: The MPM2-10R Mushroom Pushbutton is: Momentary - Mushroom 60 mm - Red - Non-illuminated - Black Plastic - No contact block This Mushroom Pushbutton is part of ABB's modular plastic range, the most versatile range with a high level of flexibility and market-leading electrical ratings. Engineered for total reliability, longer lifetime, and highest mechanical durability. Self-cleaning contacts ensure reliable operation without the need for maintenance, increasing uptime. A high degree of protection guarantees reliability in extreme environments. The innovative design simplifies the entire process, from selection to easy and quick, tool-free installation. The perfect solution for every application.

diametro del foro

22 mm

colore del pulsante

Rosso

tipo di sblocco

Altro

tattile

diametro della calotta

60 mm

forma del pulsante

Alto

colore dell'anello frontale

Altro

grado di protezione (IP)

IP66

Materiale dell'anello frontale

Altro

con anello frontale

forma della lente

Tondo

Grado di protezione (NEMA)

4X

Serie

MPM2

Produttore

ABB

Pulsante a fungo 60mm rosso non illuminato per controllo sicurezza industriale