Prodotti /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ABP9MEM4RN
Cod. Produttore
P9MEM4RN
Cod. EAN
7320500521229

Informazioni di prodotto

P9MEM4RN Mushroom Pushbutton

Documentazione tecnica

Pulsante a fungo per installazioni elettriche, con finitura satinata e diametro di 40 mm, progettato per garantire un utilizzo sicuro e affidabile. Ideale per il controllo di dispositivi elettrici, si distingue per la sua robustezza e l'estetica raffinata, adatta a diversi ambienti. La superficie satinata offre una piacevole sensazione al tatto e riduce i riflessi, migliorando l'usabilità. Questo componente è pensato per integrarsi facilmente in impianti elettrici, assicurando performance elevate e durata nel tempo. Descrizione del produttore: The P9MEM4RN Mushroom Pushbutton is: Modular metal - Mushroom Pushbutton with holder - Momentary - Mushroom 40 mm - Red - Non-illuminated This Mushroom Pushbutton is part of ABB's modular metal range designed for mining, construction and heavy industry applications, combining the highest reliability with the full flexibility of a modular range.

diametro del foro

22 mm

colore del pulsante

Rosso

tipo di sblocco

Altro

tattile

diametro della calotta

40 mm

forma del pulsante

Alto

grado di protezione (IP)

IP66

forma della lente

Tondo

Grado di protezione (NEMA)

4X

Serie

P9ME

Produttore

ABB

Pulsante a fungo 40 mm satinato rosso per controllo dispositivi elettrici industriali