Prodotti / Automazione industriale / Unità di Comando e Segnalazione / Pulsanteria /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ELKW 242 8
Cod. Produttore
KW 242 8
Cod. EAN
7320500274873

Informazioni di prodotto

  • Serie: MPM1
  • Tipo: Pushbutton fungo
  • Diametro fungo: 40 mm
  • Colore: Giallo
  • Materiale: Plastica nera
  • Illuminazione: Non illuminato
  • Contatti: Non inclusi
  • Protezione: Alta protezione ambientale

Documentazione tecnica

Pulsante a fungo di colore giallo con diametro di 40 mm, progettato per applicazioni elettriche di comando e sicurezza. Realizzato con materiali resistenti, garantisce affidabilità e durata nel tempo, ideale per ambienti industriali e impianti elettrici che richiedono un controllo immediato e visibile. La sua forma ergonomica facilita l’azionamento rapido, assicurando un funzionamento preciso e sicuro. Descrizione del produttore: The MPM1-10Y Mushroom Pushbutton is: Momentary- Mushroom 40 mm - Yellow - Non-illuminated - Black Plastic - No contact block This Mushroom Pushbutton is part of ABB's modular plastic range, the most versatile range with a high level of flexibility and market-leading electrical ratings. Engineered for total reliability, longer lifetime, and highest mechanical durability. Self-cleaning contacts ensure reliable operation without the need for maintenance, increasing uptime. A high degree of protection guarantees reliability in extreme environments. The innovative design simplifies the entire process, from selection to easy and quick, tool-free installation. The perfect solution for every application.

diametro del foro

22 mm

colore del pulsante

Giallo

tipo di sblocco

Altro

tattile

diametro della calotta

40 mm

forma del pulsante

Alto

colore dell'anello frontale

Altro

grado di protezione (IP)

IP66

Materiale dell'anello frontale

Altro

con anello frontale

forma della lente

Tondo

Grado di protezione (NEMA)

4X

Serie

MPM1

Produttore

ABB

Pulsante a fungo 40 mm giallo non illuminato per comandi elettrici industriali