Descrizione del prodotto
Pulsante a corda N2148 BB progettato per l'installazione in impianti elettrici, garantisce un controllo affidabile e sicuro grazie alla sua struttura resistente. Il design compatto e funzionale lo rende adatto a diverse applicazioni elettriche, assicurando facilità di utilizzo e durata nel tempo. Realizzato con materiali di qualità, è ideale per ambienti che richiedono un comando manuale semplice ed efficace. Descrizione del produttore: Color: Total White.
Rated voltage: 110 - 250 Vac.
Rated current: 16 A.
Screwless terminals.
Cord length: 2 meters.
Size: 1 module.