Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili / Bticino / Bticino Living Now /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIL4005/0
Cod. Produttore
L4005/0
Cod. EAN
8012199015941

Informazioni di prodotto

Pulsante 1P NO da 10 A, ideale per installazioni rapide e sicure.

Vantaggi per l'installatore:

  • Facilità di montaggio grazie al design modulare
  • Risparmio di tempo nell’installazione
  • Compatibilità con copritasti standard

Vantaggi per il cliente finale:

  • Affidabilità e durata nel tempo
  • Basso consumo energetico
  • Funzionamento sicuro a 250 Vac

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
pulsante 1P NO 10 A 250 Vac da completare con copritasto

senza alogeni

con illuminazione

numero di poli

1

profondità dell'apparecchio

35.6 mm

numero dei moduli (per costruzione modulare)

2

tensione nominale

250 V

larghezza dell'apparecchio

22 mm

corrente di dimensionamento

10 A

numero di bascule di azionamento

1

altezza dell'apparecchio

44 mm

adatto per grado di protezione (IP)

IP20

tipo di comando

pulsante

composizione

elemento base

materiale

plastica

contatti

1 contatto di chiusura

qualità del materiale

materiale termoplastico

esecuzione della superficie

non pertinente

tipo di montaggio

incassato

superficie

non trattato

esecuzione

tasto singolo

con lampada di segnalazione

tipo di collegamento

morsetto a vite

numero di contatti di chiusura

1

Produttore

Pulsante 1P NO 10 A 250 Vac da completare con copritasto

€ 7,21 x 1 pz.
(pz.)
10 pz.
Q.tà consigliata info