Prodotti / Datacom / Strumentazione per reti dati Rame e Fibra Ottica / Utensili e Accessori /

FRACARRO
Cod. Rexel
FY287224
Cod. Produttore
287224
Cod. EAN
8016978092062

Informazioni di prodotto

Pull Conn Connettore trazione

Documentazione tecnica

Tappo Mini-Mini per il tiraggio delle fibre PRXXX, progettato per garantire un collegamento sicuro e affidabile durante le operazioni di trazione. Conforme alla norma EN50581:2012, questo connettore è ideale per applicazioni elettriche che richiedono precisione e resistenza. Il prodotto è fornito in confezioni da 20 pezzi, con un peso lordo singolo di 0,2 kg, offrendo praticità e facilità di gestione. La sua struttura compatta assicura un'installazione semplice e una protezione efficace delle fibre durante il tiraggio. Descrizione del produttore: Tappo Mini-Mini per tiraggio delle fibre PRXXX

materiale del rivestimento

Altro

diametro esterno circa

3 mm

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Produttore

Connettore trazione Pull Conn per tiraggio fibre rete dati