Prodotti /

Cod. Rexel
TEXY2CZ708
Cod. Produttore
XY2CZ708
Cod. EAN
3666916063422

Informazioni di prodotto

  • Tipo: Puleggia
  • Diametro cavo: 5 mm max
  • Peso: 0,002 kg
  • Compatibilità: XY2CE, XY2CH
  • Categoria: Parti separate
  • Applicazione: Arresto emergenza
  • Serie: Preventa XY2C
  • Garanzia: 18 mesi

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Il prodotto fa parte della gamma XY2C, un'offerta di selettori a fune. Puleggia per cavo con diametro di 5mm. Peso: 0,002 kg. È ideale per tutte le macchine che richiedono l'arresto di movimenti pericolosi nelle immediate vicinanze della macchina. È adatto ad applicazioni come macchine per la lavorazione del legno, cesoie, sistemi di nastri trasportatori, macchine per la stampa e macchine tessili. La puleggia è compatibile con i selettori a fune a trazione per l'arresto di emergenza XY2CE e XY2CH.

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Puleggia di rinvio

Accessorio

Serie

Preventa XY2C