Prodotti / HVAC / Pompe di calore / Ventilconvettori /

Mitsubishi Climatizzatori - Acquista Online | Rexel
Cod. Rexel
AU302427
Cod. Produttore
302427
Cod. EAN
5051467007359

Informazioni di prodotto

  • Potenza nominale: 11,2 kW
  • Tensione di alimentazione: 230 V
  • Protezione IP: IP24
  • Corrente nominale: 8,5 A
  • Dimensioni compatte: 900x800x330 mm
  • Funzionamento silenzioso: Sì
  • Serie: PUHZ-SHW
  • Materiali resistenti: Alta durabilità
Unità esterna per impianti di climatizzazione con tecnologia avanzata ATW ZUBA, progettata per garantire elevate prestazioni energetiche e affidabilità nel tempo. Questo modello è ideale per l'installazione in ambienti residenziali e commerciali, offrendo un'efficiente gestione del comfort termico. Realizzata con materiali resistenti e componenti di alta qualità, assicura un funzionamento silenzioso e una facile integrazione con sistemi di controllo moderni. La sua struttura compatta e il design funzionale permettono un'installazione versatile, ottimizzando lo spazio disponibile. Descrizione del produttore: Unità esterna per sistema di climatizzazione, progettata per garantire elevate prestazioni e affidabilità. Questo dispositivo è ideale per applicazioni residenziali e commerciali, offrendo un'efficiente gestione termica con tecnologia avanzata. La struttura è realizzata con materiali resistenti per assicurare durabilità nel tempo e protezione dagli agenti atmosferici. L'unità è compatibile con sistemi di controllo moderni, facilitando l'integrazione e l'ottimizzazione del comfort ambientale. Grazie al design funzionale, assicura un funzionamento silenzioso e un consumo energetico contenuto, contribuendo a un ambiente sostenibile ed efficiente.

Produttore

Unità esterna climatizzazione PUHZ-SHW112YAA ATW Zubadan alta efficienza residenziale e commerciale