Prodotti /

Mitsubishi Climatizzatori - Acquista Online | Rexel
Cod. Rexel
AU615166
Cod. Produttore
615166

Informazioni di prodotto

  • Modello: PUHY-P400YNW-A2
  • Refrigerante: R410A
  • Capacità raffreddamento: 45,0 kW
  • Tipo: Unità esterna climatizzazione
  • Serie: STDY
  • Applicazione: Impianti medie/grandi
  • Efficienza: Elevata e stabile
  • Materiali: Alta qualità
Unità esterna di climatizzazione con tecnologia avanzata, modello PUHY-P400YNW-A2, progettata per garantire elevate prestazioni e affidabilità. Funziona con refrigerante R410A, assicurando un'efficienza energetica ottimale e un impatto ambientale ridotto. La capacità di raffreddamento da 45,0 kW la rende ideale per applicazioni residenziali e commerciali che richiedono un controllo preciso della temperatura. Costruita con materiali resistenti e componenti di alta qualità, questa unità è concepita per durare nel tempo e offrire un funzionamento silenzioso e stabile. Descrizione del produttore: Unità esterna di climatizzazione con refrigerante R410A, modello PUHY-P400YNW-A2, progettata per garantire elevate prestazioni e affidabilità. Offre una capacità di raffreddamento di 45,0 kW, ideale per impianti di condizionamento di medie e grandi dimensioni. Questo dispositivo assicura un funzionamento efficiente e stabile, contribuendo a un comfort ottimale negli ambienti interni. Realizzato con materiali di alta qualità, è adatto per installazioni professionali nel settore elettrico e HVAC.

Produttore

Unità esterna climatizzazione PUHY-P400YNW-A2 R410A 45 kW HVAC