› Illuminazione › Accessoristica per l'illuminazione › Alimentatori per Lampade Led

PUCCINI SOSP.40X900 11W NERO RAGG.

Cod. Rexel L19271
Cod. Produttore 9271
Cod. EAN 8033913280568

Informazioni principali

  • Potenza: 11W
  • Colore: Nero
  • Dimensioni: 40x900 mm
  • Design: Elegante e funzionale
  • Applicazioni: Domestiche e commerciali
  • Materiale: Alta qualità
  • Installazione: Facile e robusta
  • Serie: Puccini

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il Puccini Sospensione 40x900 11W Nero Ragg è una soluzione di illuminazione elegante e funzionale, ideale per ambienti moderni e contemporanei. Realizzato in materiale di alta qualità, questo apparecchio presenta un design raffinato che si integra perfettamente in qualsiasi spazio. La sua finitura nera conferisce un tocco di sofisticatezza, mentre la sorgente luminosa da 11W offre un'illuminazione efficiente e piacevole. Grazie alla sua forma versatile, il Puccini può essere utilizzato in diverse applicazioni, dall'illuminazione di ambienti domestici a quella di spazi commerciali. La facilità di installazione e la robustezza dei materiali garantiscono una lunga durata nel tempo, rendendolo una scelta ideale per chi cerca un prodotto di qualità senza compromessi.
PUCCINI SOSP.40X900 11W NERO RAGG.