› Illuminazione › Accessoristica per l'illuminazione › Alimentatori per Lampade Led

PUCCINI SOSP.25X500 2W NERO RAGG

Cod. Rexel L19256
Cod. Produttore 9256
Cod. EAN 8033913280445

Informazioni principali

  • Potenza: 2W
  • Colore: Nero
  • Dimensioni: 25x500 mm
  • Tipo: Sospensione
  • Finitura: Ragg
  • Efficienza: Alta
  • Serie: Puccini
  • Uso: Residenziale/Commerciale

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il Puccini Sospensione 25X500 2W Nero Ragg è un elemento di design elegante e funzionale, perfetto per arricchire qualsiasi ambiente. Realizzato in materiali di alta qualità, presenta una finitura nera che si integra armoniosamente con vari stili di arredamento. Questa sospensione è dotata di una potenza di 2 watt, garantendo un'illuminazione adeguata senza compromettere l'efficienza energetica. La sua forma distintiva e il design moderno la rendono un'aggiunta ideale per spazi residenziali e commerciali. Con questa soluzione di illuminazione, è possibile creare atmosfere accoglienti e suggestive, valorizzando gli ambienti con un tocco di classe e raffinatezza. Il Puccini Sospensione è perfetto per chi cerca un equilibrio tra estetica e funzionalità, senza rinunciare alla qualità e alla durabilità.
PUCCINI SOSP.25X500 2W NERO RAGG