›

PUCCINI 25X500 NERO RA S/ALIM X SIN

Cod. Rexel L19511
Cod. Produttore 9511
Cod. EAN 8033913443604

Informazioni principali

  • Dimensioni: 25 mm x 500 mm
  • Colore: nero
  • Isolamento: elettrico
  • Uso: senza alimentazione
  • Applicazioni: manutenzione e riparazione
  • Durata: elevata
  • Affidabilità: garantita
  • Serie: Puccini

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Nastro isolante elettrico nero Puccini, dimensioni 25 mm di larghezza per 500 mm di lunghezza. Progettato per applicazioni senza alimentazione, garantisce un'ottima resistenza e isolamento elettrico. Ideale per lavori di manutenzione e riparazione di impianti elettrici, offre durata e affidabilità nel tempo.
PUCCINI 25X500 NERO RA S/ALIM X SIN