›

PUCCINI 25X250 NERO R.S/ALIM X SIN.

Cod. Rexel L19506
Cod. Produttore 9506
Cod. EAN 8033913443567

Informazioni principali

  • Sezione: 25 mm²
  • Lunghezza: 250 m
  • Colore: Nero
  • Uso: Interno ed esterno
  • Materiale: Alta qualità
  • Protezione: Resistente agenti esterni
  • Serie: PUCCINI
  • Applicazione: Alimentazione impianti

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il cavo elettrico PUCCINI 25X250 nero è progettato per garantire prestazioni elevate nell'alimentazione di impianti elettrici. Realizzato con materiali di alta qualità, assicura una trasmissione sicura e affidabile della corrente grazie alla sua sezione da 25 mm² e alla lunghezza di 250 metri. Il rivestimento nero conferisce resistenza e protezione contro agenti esterni, rendendolo ideale per installazioni sia in ambienti interni che esterni. Questo cavo è adatto per applicazioni che richiedono robustezza e durata nel tempo, assicurando efficienza e sicurezza negli impianti elettrici.
PUCCINI 25X250 NERO R.S/ALIM X SIN.