›

PT1000 sonda temperatura cavo silicone 3 fili rilevazione -40+200°C

Cod. Rexel VEVJ44660000
Cod. Produttore VJ44660000
Cod. EAN 8007951446606

Informazioni principali

  • Precisione: Classe B (IEC 751)
  • Tipo sensore: Termoresistenza in Platino
  • Campo lavoro: -40 ÷ 200 °C
  • Grado protezione: IP40
  • Tipo cavo: Silicone
  • Diametro sonda: 6 mm
  • Lunghezza sonda: 40 mm
  • Serie: Pt 1000

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Termoresistenza con sensore in Platino a 3 fili per la rilevazione della temperatura.

Caratteristiche tecniche

Tipologia

Morsetto

materiale

Acciaio inossidabile

lunghezza del cavo di collegamento

1,5 m

lunghezza della sonda

40 mm

intervallo di misura

-40 ... 200 °C

PT1000 sonda temperatura cavo silicone 3 fili rilevazione -40+200°C