Prodotti / Automazione industriale / Sicurezza Macchine / Moduli e Relè di sicurezza /

Cod. Rexel
7P777950
Cod. Produttore
777950
Cod. EAN
4046548009149

Informazioni di prodotto

Modulo di sicurezza PSWZ-X1P progettato per garantire un controllo affidabile e sicuro dei motori.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie al cablaggio semplificato a 1/2 canali
  • Compatibilità con tensioni da 24 a 240 V AC/DC
  • Dimensioni compatte (45 mm) per risparmio di spazio nel quadro elettrico

Vantaggi per il cliente finale:

  • Controllo preciso della tensione EMF per arresto motore sicuro
  • Riduzione dei consumi energetici grazie al monitoraggio efficiente
  • Aumento della sicurezza operativa e affidabilità dell’impianto
Il dispositivo PSWZ-X1P è un componente elettrico progettato per il controllo e la sicurezza degli impianti. Funziona con tensioni da 24 a 240 V in corrente alternata e continua, garantendo un ampio range di applicazioni. Dispone di due contatti normalmente aperti, un contatto normalmente chiuso e due poli, offrendo versatilità nelle configurazioni di comando. La sua costruzione compatta e la qualità dei materiali assicurano affidabilità e durata nel tempo, rendendolo ideale per l’integrazione in sistemi elettrici industriali e di automazione. Descrizione del produttore: Modulo di sicurezza (standalone), ingressi: Cablaggio a1/2 canali,uscite : 2 NO, 1 NC, 2 semiconduttore, UB 24 - 240 V AC/DC, UM = 0,12 - 3V AC/D C, UMmax = 690 V. larghezza: 45 mm, dispositivo di controllo del motoreferm o. Il dispositivo controlla la tensione EMF creata quando il motoresi fe rma.

larghezza

45 mm

altezza

94 mm

profondità

121 mm

Produttore

Modulo sicurezza PSWZ-X1P controllo motore tensione EMF 24-240V AC/DC compatto quadro elettrico