Prodotti / Automazione industriale / Accessori di Cablaggio e Siglatura / Raccordi, Pressacavi e Passafili /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
LE84374R
Cod. Produttore
84374R
Cod. EAN
8009561352643

Informazioni di prodotto

Pressacavo PSP in poliammide filettatura M

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Descrizione del produttore: Pressacavo PSP in poliammide a serraggio meccanico con chiusura antivibrazione, completo di guarnizione interna. Colore grigio RAL7035. Filetto M40. Diametro cavi (min/max) 22-32mm.

colore

Grigio

Tipologia

Diritto

senza alogeni

antiurto

numero RAL

7001

lunghezza della filettatura

10 mm

tipo di guarnizione

Anello di tenuta

qualità del materiale

Poliammide

tipo di filettatura

Metrico

materiale

Plastica

passo della filettatura

1,5 mm

raccordo a vite divisibile

grado di protezione (IP)

IP68

dimensione nominale della filettatura metrica/PG

32

temperatura di impiego

-20 ... 80 °C

per diametro cavo

18 ... 25 mm

Serie

RTA

Produttore

PSP-PRESSACAVO PLASTICO M40 D 22-32