Prodotti /

Cod. Rexel
7P570251
Cod. Produttore
570251
Cod. EAN
4046548002645

Informazioni di prodotto

Interruttore meccanico di sicurezza affidabile e versatile.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie al design compatto.
  • Risparmio di tempo con contatti preconfigurati (1NA+2NC).

Vantaggi per il cliente finale:

  • Elevata sicurezza operativa con blocco di protezione integrato.
  • Funzionamento efficiente e duraturo nel tempo.
Interruttore di sicurezza meccanico PSENme con configurazione 1 contatto normalmente aperto e 2 contatti normalmente chiusi, progettato per applicazioni di sicurezza industriale. Garantisce un'affidabile protezione delle macchine grazie al suo design compatto e robusto, con una corrente nominale di 4,2 A. Ideale per il monitoraggio di posizioni e la prevenzione di accessi non autorizzati, questo dispositivo assicura elevati standard di sicurezza e conformità alle normative vigenti nel settore elettrico. Descrizione del produttore: Interruttore meccanico di sicurezza con attuatore standard, contatti: 1N O, 2 NC.

grado di protezione (IP)

IP65

larghezza del sensore

30 mm

altezza del sensore

100 mm

lunghezza del sensore

30,5 mm

Numero contatti normalmente chiusi (NC)

2

Numero contatti normalmente aperti (NA)

1

temperatura ambiente durante il funzionamento

-30 ... 80 °C

Produttore

Interruttore meccanico sicurezza PSEN me4.2 1NA+2NC attuatore standard industria